Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte mit glatter Oberfläche für bott cubio Schubl 168149-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168149-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41301009
EAN/GTIN:
     4025002800362
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte mit glatter Oberfläche für bott cubio Schubladenschrank, B×T 800 × 650 mm Dank der Antirutschmatte mit glatter Oberfläche für Schubladenschrank bott cubio rutschen zerbrechliche Kleinteile nicht länger umher. Empfindliche Gegenstände lassen sich sicher lagern. Der Antirutschschutz ist in diversen Größen erhältlich. Aus PES Glasgarngewebe mit beidseitiger PVC Beschichtung Strapazierfähig und reißfest Öl- und fettbeständig Marke = bott Höhe = 2,5 mm Breite = 675 mm Tiefe = 525 mm Material = Gummi Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,22 kg Technische Eigenschaften = geeignet für die Schubladenmaße B×T 800 × 650 mm
Weitere Informationen:
Breite:
675 mm
Eigengewicht:
0.22 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
2.5 mm
Material:
Gummi
Tiefe:
525 mm
Technische Eigenschaften:
geeignet für die Schubladenmaße B×T 800 × 650 mm
Marke:
bott
HEIGHT GRO:
3.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
.720000 kg
CUSTOMS NUMBER:
70196990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: bott antirutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 80cm breit, Zubehör für Schubladenschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 12,63*
€ 17,43*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 17,46*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 12,98*
€ 17,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.