Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo-Werkbankaufbau für bott cubio Systemwerkbank, mit Loch 168146-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168146-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41011118.16
EAN/GTIN:
     4049751514998
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
perfo-Werkbankaufbau für bott cubio Systemwerkbank, mit Lochplatte, HxBxT 480 x 2.000 x 230 mm Die perfo-Werkbankaufbau mit Lochplatte ist eine optimale Ergänzung zu Ihrer Werkbank. Die stabile Feinstahlblech-Konstruktion wird auf der Arbeitsplatte montiert und bietet genügend Platz für Aufnahme von Haltern und Zubehör. Zur Montage direkt auf der Arbeitsplatte Aus Feinstahlblech Hohe Stabilität durch vertikale Strebe Für übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeug und Zubehör Marke = bott Breite = 2000 mm Tiefe = 230 mm Material = Feinstahlblech RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 10,36 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
10.36 kg
Material:
Feinstahlblech
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
230 mm
Marke:
bott
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
12.860000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 126,54*
€ 159,43*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 126,56*
€ 159,45*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 142,05*
€ 176,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,45*
€ 189,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.