Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halter für Stifte, Werkzeug und Flaschen für Packtisch, lich 164478-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164478-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3703 L
EAN/GTIN:
     4055091117850
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Halter für Stifte, Werkzeug und Flaschen für Packtisch, lichtgrau Mit dem Halter für Stifte, Werkzeug und Flaschen für Packtische schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche. Die becherförmige Halterung ermöglicht einen schnellen Zugriff auf enthaltenes Zubehör und trägt zu effizienten Arbeitsabläufen bei. Robuste Stahl-Halterung für Packtische Classic und Multiplex Montage wahlweise am separat erhältlichen Querträger oder Lochblech In 2 Farbvarianten verfügbar Breite = 300 mm Tiefe = 120 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 15 kg Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
2 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
120 mm
Tragkraft:
15 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.