Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeketten BASIC, Bereifung 10-15 u.a. 163869-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163869-YY
Hersteller:
     Ottinger
Herst.-Nr.:
     256527-B
EAN/GTIN:
     4009460256527
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneekette ottinger
schneeketten
stapler schneekette
Schneeketten BASIC, Bereifung 10-15 u.a. Mit den Schneeketten BASIC sorgen Sie dafür, dass Gabelstapler, Kleintraktoren und andere betriebliche Fahrzeuge mühelos und sicher auf verschneitem oder glattem Untergrund vorankommen. Sie sind vor allem für gelegentliche Einsätze geeignet. Hochfeste Schneeketten mit 3,5 mm Gliederstärke Kettennetz für mehr Laufleistung beidseitig befahrbar Einfache und schnelle Montage und Demontage Geeignet für Bereifung = 10-15 250-15 (Luft) 31 x 11.50-15 7.50-16 245/60-18 Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Kleintraktoren Glieder Typ = Zweikant-Greifglieder Kettenglieder Stärke = 7 mm Kettennetz Typ = Spurkreuz-Laufnetz Kettennetz wendbar = ja Spannvorrichtung = ja Eigengewicht = 27,97 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
27.97 kg
Geeignet für Bereifung:
10-15\;250-15 (Luft)\;31 x 11.50-15\;7.50-16\;245\/60-18\;
Kettenglieder Stärke:
7 mm
Glieder Typ:
Zweikant-Greifglieder
Kettennetz Typ:
Spurkreuz-Laufnetz
Kettennetz wendbar:
ja
Spannvorrichtung:
ja
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Kleintraktoren\;
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
27.970000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73152000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schneeketten für Betriebsfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 376,81*
€ 448,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 371,36*
€ 441,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 350,19*
€ 416,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 340,19*
€ 404,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 307,75*
€ 366,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.