| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-163162-YY Herst.-Nr.: 461F0003YL EAN/GTIN: 662641844735 |
| |
|
| | |
| Kantenleiste, Stecksystem für NoTrax Schweißer-Arbeitsplätze, ohne Noppen, BxT 910 x 52 mm, gelb Mit der Kantenleiste für das Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze schließen Sie die Bodenmatten an den Rändern sauber ab und mindern damit die Stolpergefahr. Außenkanten machen Sie mit Kantenleisten in Signalfarben besonders deutlich sichtbar. Abgeflachte Bodenmatten-Kantenleiste für das Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze Aus chemikalien- und feuerbeständigem Nitrilgummi Für Außen- oder Innenkanten, auch in Signalgelb erhältlich Jeweils erhältlich mit oder ohne Noppen Marke = NoTrax Höhe = 13 mm Breite = 910 mm Tiefe = 52 mm Material = Nitrilgummi Farbe = gelb Eigengewicht = 0,4 kg Technische Eigenschaften = ohne Noppen Weitere Informationen: | | Breite: | 910 mm | Eigengewicht: | 0.4 kg | Farbe: | gelb | Material: | Nitrilgummi | Tiefe: | 52 mm | Marke: | NoTrax | Technische Eigenschaften: | ohne Noppen | Höhe: | 13 mm | WEIGHT GRO: | .400000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 40169100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,63* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 10,15* | € 14,63* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,40* | € 16,18* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 11,74* | € 16,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,40* | € 18,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|