Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenleiste, Stecksystem für NoTrax Schweißer-Arbeitsplätze 163159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163159-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     461M0003YL
EAN/GTIN:
     662641844704
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Kantenleiste, Stecksystem für NoTrax Schweißer-Arbeitsplätze, mit Noppen, BxT 910 x 52 mm, gelb Mit der Kantenleiste für das Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze schließen Sie die Bodenmatten an den Rändern sauber ab und mindern damit die Stolpergefahr. Außenkanten machen Sie mit Kantenleisten in Signalfarben besonders deutlich sichtbar. Abgeflachte Bodenmatten-Kantenleiste für das Stecksystem für Schweißer-Arbeitsplätze Aus chemikalien- und feuerbeständigem Nitrilgummi Für Außen- oder Innenkanten, auch in Signalgelb erhältlich Jeweils erhältlich mit oder ohne Noppen Marke = NoTrax Höhe = 13 mm Breite = 910 mm Tiefe = 52 mm Material = Nitrilgummi Farbe = gelb Eigengewicht = 0,4 kg Technische Eigenschaften = mit Noppen
Weitere Informationen:
Breite:
910 mm
Eigengewicht:
0.4 kg
Farbe:
gelb
Material:
Nitrilgummi
Tiefe:
52 mm
Marke:
NoTrax
Technische Eigenschaften:
mit Noppen
Höhe:
13 mm
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,82*
€ 4,95*
ab € 10,16*
€ 14,82*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 16,40*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 16,86*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 19,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.