Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wsm® Mobiles Raumsystem für den Außenbereich, Grundfläche 8, 161510-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-161510-YY
Herst.-Nr.:
     101200468
EAN/GTIN:
     4250366533544
Suchbegriffe:
Hallenbüro
Komplettausstattung (Universalhaus)
Mehrzweckbüro
Mehrzweckhaus
wsm® Mobiles Raumsystem für den Außenbereich, Grundfläche 8,27 m² Die qualitativ hochwertige Raumlösung für den Außenbereich lässt sich nach dem Baukastenprinzip flexibel planen und erweitern. Passen Sie die einzelnen Elemente je nach Bedarf an die jeweilige Situation an und nutzen Sie diese z. B. als Empfang und Pförtnerhaus. Hochbelastbare und korrisionsgeschützte Stahlkonstruktion Individuell planbar Mit 24 mm Isolierglas Mit Gabelstapler positionier- und verfahrbar Lieferung fertig montiert (Entladung auf Anfrage) Höhe = 2800 mm Breite = 4045 mm Tiefe = 2045 mm Grundfläche = 8,27 m² Einsatzbereich = Außenbereich Anlieferung = vollständig montiert Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verzinkt Wandelement RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Rahmen RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
4045 mm
Einsatzbereich:
Außenbereich
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
verzinkt
Grundfläche:
8.27 m²
Höhe:
2800 mm
Tiefe:
2045 mm
Wandelement RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
Rahmen RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
HEIGHT GRO:
2800.00 mm
WIDTH GRO:
2045.00 mm
DEPTH GRO:
4045.00 mm
WEIGHT GRO:
1600.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94069038
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.245,02*
€ 8.586,85*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.245,03*
€ 8.586,86*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.249,10*
€ 8.590,98*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.378,96*
€ 8.722,05*
Lager 4445
58 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.056,92*
€ 9.401,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.401,21*
€ 11.187,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.319,76*
€ 11.090,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.126,03*
€ 10.859,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.056,92*
€ 10.777,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.