| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-161506-YY Herst.-Nr.: 101200464 EAN/GTIN: 4250366533506 |
| |
|
| | |
| wsm® Mobiles Raumsystem für den Innenbereich, Grundfläche 12,31 m², mit Fußboden Die stabilen Stahl- und Glaskontruktionen im Baukastenprinzip bieten Ihnen eine schnelle Lösung für den Innenbereich, um Werkhallen mit variablen Räumen auszustatten. Die einzelnen Elemente können je nach Bedarf an die jeweilige Situation angepasst werden. Zertifizierte hochbelastbare Markenqualität Individuell planbar Zahlreiche Variationsmöglichkeiten optimieren die Raumnutzung Mit Gabelstapler positionier- und verfahrbar Wird je nach Ausführung fertig montiert oder in 2 Teilen geliefert ( Art. 161506 + 161511, Zusammenbau durch Montageteam) Höhe = 2680 mm Breite = 4090 mm Tiefe = 3045 mm Grundfläche = 12,31 m² Fußboden = ja Einsatzbereich = Innenbereich Anlieferung = vormontiert Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verzinkt Versand-Hinweis = Aufgrund der Größe wird in 2 fertig montierten Einheiten angeliefert, wodurch eine doppelte Kranentladung notwendig wird, bei Bedarf bitte separat mit bestellen. Wandelement RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Rahmen RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Weitere Informationen: | | Anlieferung: | vormontiert | Breite: | 4090 mm | Einsatzbereich: | Innenbereich | Fußboden: | ja | Gestell Material: | Stahl | Gestell Oberfläche: | verzinkt | Grundfläche: | 12.31 m² | Höhe: | 2680 mm | Tiefe: | 3045 mm | Versand-Hinweis: | Aufgrund der Größe wird in 2 fertig montierten Einheiten angeliefert\, wodurch eine doppelte Kranentladung notwendig wird\, bei Bedarf bitte separat mit bestellen. | Wandelement RAL Farbe: | RAL 9002 grauweiß | Rahmen RAL Farbe: | RAL 7016 anthrazitgrau | HEIGHT GRO: | 2680.00 mm | WIDTH GRO: | 3045.00 mm | DEPTH GRO: | 4090.00 mm | WEIGHT GRO: | 1850.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94069038 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition\/WSM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 7.902,93* | € 8.323,79* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.488,18* | € 8.928,92* | | | | Lager 4445 | 55 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.690,48* | € 9.123,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|