Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wsm® Überdachung, 2-seitig, AF, Breite 4.300 mm 161480-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-161480-YY
Herst.-Nr.:
     102001560
EAN/GTIN:
     4250366527444
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Unterstand
Überdachung
wsm® Überdachung, 2-seitig, AF, Breite 4.300 mm Die 2-seitige Überdachung BASIC als Anbaufeld in Pultdacharchitektur und mit Rundrohrrahmen schützt abgestellte Fahrräder vor Witterungseinflüssen. Sie wird als Bausatz geliefert und lässt sich schnell aufbauen. Anbaufeld, 2-seitig, mit Rundrohrrahmen inklusive Regenrinne Durch leichte Montage schnell einsatzbereit Schneelastannahme 75 kg/m² Lieferung als Bausatz mit Montageanleitung, Fundamentplan Seitenwände als optionales Zubehör erhältlich Bausatz zur Selbstmontage, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden Ausführung = Beidseitig nutzbar Höhe = 2250 mm Gesamtbreite = 4550 mm Gesamttiefe = 5000 mm Dach Material = Profilblech Dach Oberfläche = pulverbeschichtet Dach RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Dachüberstand = ja Regenrinne = ja Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = verzinkt Rahmen Typ = Rundrohrrahmen Schneelast max. = 75 kg/m² Anlieferung = zerlegt Befestigungsmaterial inklusive = ja Versand-Hinweis = Bausatz zur Selbstmontage, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden Inkl. Entladung = nein
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Ausführung:
Beidseitig nutzbar
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Dach Material:
Profilblech
Dach Oberfläche:
pulverbeschichtet
Dachüberstand:
ja
Gesamtbreite:
4550 mm
Gesamttiefe:
5000 mm
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
2250 mm
Rahmen Typ:
Rundrohrrahmen
Regenrinne:
ja
Schneelast max.:
75 kg/m²
Inkl. Entladung:
nein
Dach RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
Versand-Hinweis:
Bausatz zur Selbstmontage\, die Entladung erfolgt bauseits durch den Kunden
HEIGHT GRO:
435.00 mm
WIDTH GRO:
4300.00 mm
DEPTH GRO:
4660.00 mm
WEIGHT GRO:
320.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73089098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition\/WSM
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Fahrradüberdachungen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,14*
€ 1.931,36*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.716,08*
€ 1.931,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,05*
€ 1.994,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.812,67*
€ 1.994,63*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.926,64*
€ 2.116,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.116,56*
€ 2.518,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,47*
€ 2.490,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.011,57*
€ 2.393,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.965,40*
€ 2.338,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.926,64*
€ 2.292,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001838
ab € 959,94*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001837
ab € 965,46*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001836
ab € 706,07*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105700029
ab € 258,47*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
102001559
ab € 2.167,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.