Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS ROLLEN Rollenbock für Materialzuführungen, mit Kugeltisch 158525-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158525-YY
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     ROLLST.KUGELTI
EAN/GTIN:
     4021885085490
Suchbegriffe:
Kugelrolle
Rollbock Materialstütze
Rollenbock Materialstütze
Rollenständer für Materialzufuhr
BS ROLLEN Rollenbock für Materialzuführungen, mit Kugeltisch, Höhe 707-1.128 mm Schwere und lange Materialien lassen sich oft nur unter Kraftaufwand zu Arbeitsbereichen wie bspw. einer Sägebank bewegen. Ein Rollenbock für Materialzuführungen mit Kugeltisch hilft Ihnen, Kraft einzusparen und Material sicher zu transportieren. Der Bock ist höhenverstellbar (stufenlos) 3 Kugelleisten sorgen für eine kraftschonende Zuführung Rollenbock ist platzsparend zusammenklappbar Maximale Tragkraft von 200 kg Rollen Typ = Kugelrollen Rollen Anzahl = 8 Rollen Material = Stahl Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche = verzinkt Gestell Ausführung = 2-Fuß Tragkraft = 200 kg Höhe = 707 - 1128 mm Gesamtbreite = 350 mm Niveauausgleich = ja Material = Stahl Oberfläche = lackiert
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
8
Gesamtbreite:
350 mm
Gestell Ausführung:
2-Fuß
Höhe:
707 - 1128 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Stahl
Niveauausgleich:
ja
Oberfläche:
lackiert
Tragröllchen/Tragrollen Oberfläche:
verzinkt
Rollen Typ:
Kugelrollen
Tragkraft:
200 kg
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ Spedition
Weitere Suchbegriffe: Rollständer für Materialzufuhr, kugelrolle, Rollenböcke, Fördertechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
20
Frei Haus
ab € 168,05*
€ 200,77*
€ 4,90*
ab € 189,63*
€ 226,00*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,27*
€ 227,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,49*
€ 245,85*
Frei Haus
ab € 242,40*
€ 284,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,77*
€ 238,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,60*
€ 225,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.