Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Schiebetüren, Ecken spitz, HxB 790 x 790 mm, 156721-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156721-YY
Herst.-Nr.:
     103500391
EAN/GTIN:
     4250366509327
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
Schaukasten mit Schiebetüren, Ecken spitz, HxB 790 x 790 mm, Aluminium Der Schiebetür-Schaukasten besteht aus robustem Einscheiben-Sicherheitsglas. In ihm präsentieren Sie Ausdrucke von gesetzlichen Arbeits- und Schutzvorschriften, Informationen und Werbung gut sichtbar und geschützt. Schaukästen mit Schiebtüren aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) Je nach Ausführung Platz für 6–27 Blätter im DIN-A4-Format Zur Wandbefestigung geeignet Einsatzbereich = Innenbereich Befestigungsart = Wandmontage Magnethaftend = ja Abschließbar = ja Türen Anzahl = 2 Tür Typ = Schiebetür Türöffnung = seitlich Tafel Höhe = 725 mm Tafel Breite = 740 mm Tafel Tiefe = 60 mm Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Rückwand Material = Stahlblech Höhe = 790 mm Breite = 790 mm Gesamtbreite = 790 mm Eigengewicht = 15,5 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Türen Anzahl:
2
Befestigungsart:
Wandmontage
Breite:
790 mm
Eigengewicht:
15.5 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Gesamtbreite:
790 mm
Höhe:
790 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Breite:
740 mm
Tafel Höhe:
725 mm
Tafel Tiefe:
60 mm
Türöffnung:
seitlich
Tür Typ:
Schiebetür
Rückwand Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
920.00 mm
DEPTH GRO:
240.00 mm
WEIGHT GRO:
16.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,13*
€ 509,24*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,89*
€ 512,79*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 468,70*
€ 530,74*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,86*
€ 531,02*
€ 4,95*
ab € 492,74*
€ 554,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,47*
€ 587,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,85*
€ 576,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,70*
€ 557,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,24*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,40*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 78,91*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.