Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natronkraftpapier, enggerippt, Breite 1.000 mm, 70 g/m², 2 R 156238-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156238-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     42
EAN/GTIN:
     4055091034881
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Natron-Kraftpapier
Natronkraftpapier
Packpapier-Rolle
Natronkraftpapier, enggerippt, Breite 1.000 mm, 70 g/m², 2 Rollen/VE Breite = 1000 mm Farbe = braun Eigengewicht = 70 g
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
70 g
Farbe:
braun
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48219010
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sander
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,39*
€ 356,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,18*
€ 350,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,26*
€ 315,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,85*
€ 304,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,75*
€ 290,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.