Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenvorhang für den Außenbereich, Streifen Länge 3.400 m 155303-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155303-YY
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     JH4.133.1.340
EAN/GTIN:
     4250872116194
Suchbegriffe:
Schweißerschutzlamellen
Schweißschutzlamellen
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett
Streifenvorhang für den Außenbereich, Streifen Länge 3.400 mm, Überlappung 54 mm Für Lagerarbeiten, bei denen zwischen Halle und Außenbereich hin- und hergefahren wird, ist ein Streifenvorhang optimal: Die Streifen aus PVC (Polyvinylchlorid) schließen weitgehend und öffnen sich in Breite des Fahrzeuges und der Ladung. Transparenter PVC-Streifenvorhang mit abgerundeten Kanten Minimiert den Temperaturverlust bei Durchgangsverkehr Robust, cadmiumfrei und temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C Lieferung als Komplett-Set zur Selbstmontage Einfaches Auswechseln einzelner Streifen durch Einzelmontage Höhe = 3.430 mm Streifen Länge = 3.400 mm Streifen Breite = 300 mm Streifen Stärke = 3 mm Streifen Überlappung = 54 mm Temperaturbeständig = -15 °C Lichtdurchlässig = ja Hakenleiste Material = Stahl Material = Weich-PVC Montage = Wandmontage Deckenmontage mit Hakenleiste
Weitere Informationen:
Hakenleiste Material:
Stahl
Höhe:
3430 mm
Lichtdurchlässig:
ja
Material:
Weich-PVC
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;mit Hakenleiste\;
Streifen Stärke:
3 mm
Streifen Überlappung:
54 mm
Streifen Länge:
3400 mm
Streifen Breite:
300 mm
Temperaturbeständig:
-15 °C
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
17.850000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Weitere Suchbegriffe: streifenvorhang, komplett 3000x300x3 mm, streifenvorhang bausatz, Schweißervorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,12*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 163,65*
€ 194,74
pro Meter
ab 2 Meter
€ 162,48*
€ 193,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 154,12*
€ 183,40
pro Meter
ab 10 Meter
€ 148,57*
€ 176,80
pro Meter
ab 500 Meter
€ 131,12*
€ 156,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.