Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 3.400 mm, Überlappung 155288-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155288-YY
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     JH4.523.1.340
EAN/GTIN:
     4250872117153
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 3.400 mm, Überlappung 54 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlorid) entspricht der europäischen Norm DIN EN 1598 für lichtdurchlässige Schweißvorhänge. Höhe = 3430 mm Streifen Länge = 3400 mm Streifen Breite = 300 mm Streifen Stärke = 2 mm Streifen Überlappung = 54 mm Temperaturbeständig = -15 °C Als Schweißervorhang geeignet = ja Lichtdurchlässig = ja Hakenleiste Material = Stahl Gestell Material = Weich-PVC Material = Weich-PVC Montage = Wandmontage Deckenmontage mit Hakenleiste
Weitere Informationen:
Als Schweißervorhang geeignet:
ja
Hakenleiste Material:
Stahl
Höhe:
3430 mm
Lichtdurchlässig:
ja
Material:
Weich-PVC
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;mit Hakenleiste\;
Streifen Stärke:
2 mm
Streifen Überlappung:
54 mm
Streifen Länge:
3400 mm
Streifen Breite:
300 mm
Temperaturbeständig:
-15 °C
Gestell Material:
Weich-PVC
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
12.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,35*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 177,81*
€ 211,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 176,57*
€ 210,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 167,71*
€ 199,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 160,49*
€ 190,98
pro Meter
ab 500 Meter
€ 142,35*
€ 169,40
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.