Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatischer Etikettenspender, Etikettenlänge 4-450 mm 155265-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155265-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     ALC100S
EAN/GTIN:
     4055091038421
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Automatischer Etikettenspender, Etikettenlänge 4-450 mm In den Etikettenspender mit automatisch laufender Etikettierung führen Sie das Etikettenband schnell und einfach ein. Das Gerät ist robust verarbeitet und hat auf seinen 4 Gummifüßen einen festen Stand. Automatischer Etikettenspender mit leichter Bedienung Fördergeschwindigkeit in 10 Stufen regulierbar Mit Aufwicklungsvorrichtung für Trägermaterial Antrieb = automatisch Etikettenbreite = 5 - 100 mm Etikettenlänge = 4 - 450 mm Etikettenrolle Durchmesser max. = 250 mm Geschwindigkeit = 130 mm/s Nutzbreite max. = 100 mm Höhe = 174 mm Breite = 136 mm Tiefe = 280 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
automatisch
Breite:
136 mm
Etikettenrolle Durchmesser max.:
250 mm
Etikettenbreite:
5 - 100 mm
Etikettenlänge:
4 - 450 mm
Geschwindigkeit:
130 mm/s
Höhe:
174 mm
Nutzbreite max.:
100 mm
Tiefe:
280 mm
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender 5mm, etikettenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,72*
€ 547,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,47*
€ 533,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.