Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werbe-Fahrradständer, weißaluminium 155214-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155214-YY
Herst.-Nr.:
     105000077
EAN/GTIN:
     4250366524627
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Werbe-Fahrradständer, weißaluminium Der Werbe-Fahrradständer ermöglicht Ihnen eine kostenlose Dauerwerbung. Die Werbefläche aus einer Alu-Verbundplatte ist beidseitig nutzbar. Der Fahrradständer mit Werbung bietet Mitarbeitern und Besuchern 6 Einstellplätze. Stabiler Fahrradständer für Werbung aus farbbeschichtetem Stahlrohr Werbefläche aus Alu-Verbundplatte mit Quick-Clip-System 2-seitige Radeinstellung mit 6 Einstellplätzen Leicht zu bewegen durch seitliche Laufrollen Stellplätze Anzahl = 6 Oberfläche = pulverbeschichtet RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Montage = Zum Aufstellen Verfahrbar = ja Breite = 1300 mm Höhe = 1315 mm
Weitere Informationen:
Stellplätze Anzahl:
6
Breite:
1300 mm
Verfahrbar:
ja
Höhe:
1315 mm
Montage:
Zum Aufstellen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
HEIGHT GRO:
1340.00 mm
WIDTH GRO:
1390.00 mm
DEPTH GRO:
720.00 mm
WEIGHT GRO:
42.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 623,33*
€ 728,83*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 635,80*
€ 815,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,83*
€ 867,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,27*
€ 863,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,42*
€ 843,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,82*
€ 810,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,33*
€ 741,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 62,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.