Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly-Flachbeutel Universal, BxL 300 x 500 mm 153940-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Poly-Flachbeutel Universal, BxL 300 x 500 mm 153940-YY
Artikel-Nr.:
     4445-153940-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     11532
EAN/GTIN:
     4055091035802
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Poly-Flachbeutel Universal, BxL 300 x 500 mm Der glatte und weiche LDPE-Beutel (Weich-Polyethylen) ist leicht dehnbar und nahrungsmittelecht. Kleinste Maschinenteile, einzelne Bauteile und Lebensmittel lassen sich darin geschützt unterbringen. LDPE-Beutel, Ausführung Universal, leicht dehnbar Kann umseitig komplett verschlossen werden Für den Transport von Lebensmitteln geeignet Beutel Typ = Flachbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 500 mm Breite = 300 mm
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Flachbeutel
Breite:
300 mm
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
500 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
.014100 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 300 x 500 mm 50my, pe-beutel, pe-beutel 50µ, Begleitpapiertaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,71*
€ 118,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,59*
€ 117,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,55*
€ 112,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,77*
€ 109,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,28*
€ 94,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.