Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Schwerlast-Rollenbahn, verzinkt, verschraubt 152329-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152329-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017147/ZA200R00800
EAN/GTIN:
     4055091016726
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Schwerlast-Rollenbahn, verzinkt, verschraubt, Bahnbreite 800 mm Der Endanschlag für Rollenbahnen schließt individuell zusammengestellte Förderwege ab und dient gleichzeitig als Stopper für das Fördergut. Ergänzender Endanschlag Aus verschleißfestem Stahl, verzinkt und verschraubt Ausführung für die Schwerlast- Rollenbahn Breite = 300 mm Material = Stahlblech Technische Eigenschaften = verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Technische Eigenschaften:
verzinkt
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
122.00 mm
WEIGHT GRO:
5.430000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.