| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152324-YY Herst.-Nr.: ZF201R40045 EAN/GTIN: 4055091016856 |
| |
|
| | |
| Seitenführung U-Profil für Schwerlast-Rollenbahn, beidseitig, 45° Kurve Damit das Fördergut beim Transport nicht herunterfällt und in einer sicheren Bahn läuft, kann an die Schwerlast-Rollenbahn an den Seiten eine Führung angebracht werden. Sie ist für die gerade Bahn, aber auch für die Kurven mit 45° und 90° verfügbar. Jeweils mit äußerer Kurve oder beidseitiger Kurve. Verzinktes U-Profil Gerade, als 45° oder 90° Kurve Höhe bis 100 mm einstellbar Breite = 40 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 1000.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |