| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152322-YY Herst.-Nr.: ZF201R40090 EAN/GTIN: 4055091016863 |
| |
|
| | |
| Seitenführung U-Profil für Schwerlast-Rollenbahn, beidseitig, 90° Kurve Damit das Fördergut beim Transport nicht herunterfällt und in einer sicheren Bahn läuft, kann an die Schwerlast-Rollenbahn an den Seiten eine Führung angebracht werden. Sie ist für die gerade Bahn, aber auch für die Kurven mit 45° und 90° verfügbar. Jeweils mit äußerer Kurve oder beidseitiger Kurve. Verzinktes U-Profil Gerade, als 45° oder 90° Kurve Höhe bis 100 mm einstellbar Breite = 40 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | HEIGHT GRO: | 80.00 mm | WIDTH GRO: | 1300.00 mm | DEPTH GRO: | 1300.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,49* | € 137,31* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,51* | € 137,43* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,99* | € 172,95* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,73* | € 173,51* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,94* | € 192,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|