Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Vollgummi-Lenkrad, Aluminiumfelge, Einbaulänge 54 mm, 152190-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152190-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     151878
EAN/GTIN:
     4053357037140
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Wicke Vollgummi-Lenkrad, Aluminiumfelge, Einbaulänge 54 mm, ØxB 200 x 50 mm, TK 420 kg Bei Ihren täglichen Transportarbeiten auf unebenen Böden spielen die Vollgummi-Lenkräder von Wicke für Hubwagen ihre Stärken aus: Die Hubwagenräder haften gut auf rauen Untergründen und laufen dabei leicht und ruhig. Hubwagen-Lenkräder Wicke mit Vollgummi-Bereifung auf Aluminiumfelge Mit leichtlaufendem, langlebigem Rillenkugellager Geräuscharmer Lauf, stoßdämpfend und bodenschonend Sehr niedriger Rollwiderstand Radtyp = Transportgeräterad Rad Breite = 50 mm Rad Durchmesser = 200 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Nabenlänge = 60 mm Einbaumaß = 54 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Aluminium Laufbelag Material = Vollgummi Laufeigenschaft = bodenschonend stoßdämpfend geräuscharm Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 65 Fahrgeräusch = sehr gut Tragkraft = 420 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Einbaumaß:
54 mm
Fahrgeräusch:
sehr gut
Felge Material:
Aluminium
Laufbelag Material:
Vollgummi
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Nabenlänge:
60 mm
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
50 mm
Rad Durchmesser:
200 mm
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Tragkraft:
420 kg
Belagshärte:
65
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.