| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-151782-YY Herst.-Nr.: S50-F10-407-427 EAN/GTIN: 4021885111373 |
| |
|
| | |
| Tragrolle für Rollenbahnen, Kunststoff, Federachse, Ø 50 mm, Länge 400 mm, TK 20 kg, Einbaumaß = Länge + 7 mm Für den betriebsinternen Transport Ihrer Güter eignen sich diese Tragrollen für Rollenbahnen. Sie sind aus thermoplastischem Kunststoff gefertigt, widerstandsfähig und robust und überzeugen daher durch eine lange Nutzungsdauer. Tragrollen aus thermoplastischem Kunststoff Mit Federachse Leichtlaufend für eine schnelle Fortbewegung Tragkraft bis 20 kg Achs-Ø 10 mm Rad Durchmesser = 50 mm Achslänge = 427 mm Tragkraft = 20 kg Weitere Informationen: | | Rad Durchmesser: | 50 mm | Tragkraft: | 20 kg | Achslänge: | 427 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84313900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD \/ Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |