Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 1.600 mm, Überlappung 149362-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149362-YY
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     JH4.523.2.160
EAN/GTIN:
     4250872116903
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißerschutzvorhang, Streifen Länge 1.600 mm, Überlappung 95 mm Mit einem Schweißerschutzvorhang schützen Sie Hallenbereiche oder Durchfahrten vor Funkenflug und Hitze. Das PVC (Polyvinylchlorid) entspricht der europäischen Norm DIN EN 1598 für lichtdurchlässige Schweißvorhänge. Höhe = 1.630 mm Streifen Länge = 1.600 mm Streifen Breite = 300 mm Streifen Stärke = 2 mm Streifen Überlappung = 95 mm Temperaturbeständig = -15 °C Als Schweißervorhang geeignet = ja Lichtdurchlässig = ja Hakenleiste Material = Stahl Gestell Material = Weich-PVC Material = Weich-PVC Montage = Wandmontage Deckenmontage mit Hakenleiste
Weitere Informationen:
Als Schweißervorhang geeignet:
ja
Gestell Material:
Weich-PVC
Hakenleiste Material:
Stahl
Höhe:
1630 mm
Lichtdurchlässig:
ja
Material:
Weich-PVC
Montage:
Wandmontage\;Deckenmontage\;mit Hakenleiste\;
Streifen Stärke:
2 mm
Streifen Überlappung:
95 mm
Streifen Länge:
1600 mm
Streifen Breite:
300 mm
Temperaturbeständig:
-15 °C
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
8.190000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ Dachser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 127,96*
€ 152,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 127,25*
€ 151,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 120,36*
€ 143,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 117,57*
€ 139,91
pro Meter
ab 500 Meter
€ 101,30*
€ 120,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.