Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlauchaufroller, aus Kunststoff, mit Verteiler 148649-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148649-YY
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     K2Y20LV9
EAN/GTIN:
     4003644009091
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller, aus Kunststoff, mit Verteiler Auf dem Druckluft-Schlauchaufroller bringen Sie einen Arbeitsschlauch platzsparend unter. Druckluftschlauch mit Aufroller im Stahlblech- oder Kunststoffgehäuse Einfacher Transport dank Tragegriff Mit 20 m langem PVC-Gewebeschlauch (Polyvinylchlorid) Einsatzbereich = Außenbereich Schlaucheignung = Druckluft Schlaucheinzug = manuell Schlauchlänge = 20 m Druck max. = 12 bar Druckluftausgänge Anzahl = 2 Höhe = 393 mm Breite = 268 mm Montage = ohne Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,6 kg
Weitere Informationen:
Druckluftausgänge Anzahl:
2
Breite:
268 mm
Eigengewicht:
4.6 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
393 mm
Material:
Kunststoff
Druck max.:
12 bar
Montage:
ohne
Schlaucheignung:
Druckluft
Schlaucheinzug:
manuell
Schlauchlänge:
20 m
HEIGHT GRO:
368.00 mm
WIDTH GRO:
393.00 mm
DEPTH GRO:
395.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39173300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 88,26*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 91,06*
€ 112,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.