Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 45-60 mm, Länge 2.000 mm, 148620-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148620-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     78314
EAN/GTIN:
     4055091037424
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 45-60 mm, Länge 2.000 mm, 50 Stk/VE Der Kantenschutz mit U-Profil besteht aus weichem, widerstandsfähigem Polyethylenschaum (PE-Schaum). Durch seine gute Polsterwirkung schützt er Ihr empfindliches Transportgut vor Stößen und einschneidenden Umreifungsbändern. Kantenschutz zur Transportsicherung aus PE-Schaum Weiches Material schützt vor Kratzern und Dellen Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen von -40 bis +100 °C Hohe Anschmiegsamkeit an das Packgut Stärke = 14 mm Länge = 2.000 mm Schenkellänge = 60 mm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Eigengewicht = 87 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
87 g
Länge:
2000 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Schenkellänge:
60 mm
Stärke:
14 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
4.350000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39161000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,12*
€ 228,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,57*
€ 227,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 176,15*
€ 209,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,40*
€ 199,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,38*
€ 182,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.