Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 15-25 mm, Länge 2.000 mm, 148616-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148616-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     78310
EAN/GTIN:
     4055091037387
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 15-25 mm, Länge 2.000 mm, 160 Stk/VE Der Kantenschutz mit U-Profil besteht aus weichem, widerstandsfähigem Polyethylenschaum (PE-Schaum). Durch seine gute Polsterwirkung schützt er Ihr empfindliches Transportgut vor Stößen und einschneidenden Umreifungsbändern. Kantenschutz zur Transportsicherung aus PE-Schaum Weiches Material schützt vor Kratzern und Dellen Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen von -40 bis +100 °C Hohe Anschmiegsamkeit an das Packgut Stärke = 8 mm Länge = 2.000 mm Schenkellänge = 35 mm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Eigengewicht = 28 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
28 g
Länge:
2000 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Schenkellänge:
35 mm
Stärke:
8 mm
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39161000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,45*
€ 257,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,36*
€ 252,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,40*
€ 234,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,99*
€ 222,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,38*
€ 206,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.