Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 5-15 mm, Länge 500 lfm, 1 148615-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148615-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     78309
EAN/GTIN:
     4055091037370
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
Kantenschutzprofil Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
Kantenschutz U-Profil, Profilgröße 5-15 mm, Länge 500 lfm, 1 Spule Der Kantenschutz mit U-Profil besteht aus weichem, widerstandsfähigem Polyethylenschaum (PE-Schaum). Durch seine gute Polsterwirkung schützt er Ihr empfindliches Transportgut vor Stößen und einschneidenden Umreifungsbändern. Kantenschutz zur Transportsicherung aus PE-Schaum Weiches Material schützt vor Kratzern und Dellen Resistent gegen Feuchtigkeit und Temperaturen von -40 bis +100 °C Hohe Anschmiegsamkeit an das Packgut Stärke = 7 mm Länge = 500 m Schenkellänge = 29 mm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Eigengewicht = 19 g
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
19 g
Länge:
500 m
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Schenkellänge:
29 mm
Stärke:
7 mm
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
23.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39161000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kantenschutzprofil verpackung, Ladungssicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 252,36*
€ 300,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 239,73*
€ 285,28
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 222,70*
€ 265,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 214,68*
€ 255,47
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 205,63*
€ 244,70
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.