Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Federachse, Ø 20 mm, LxB 148431-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148431-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1010626/AA122R10201
EAN/GTIN:
     4055091007069
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Federachse, Ø 20 mm, LxB 1.000 x 200 mm Mit einer Klein-Rollenbahn erweitern Sie Ihre Fördertechnik und verbessern die internen Transportabläufe in Ihrem Unternehmen. So kommen auch Produkte mit kleinen Abmessungen auf direktem Weg an ihren Bestimmungsort. Robuste U-Profil-Rahmenkonstruktion aus Stahl Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Bahnlänge von 1-3 m Mit widerstandsfähigen Kunststoff-Tragrollen Bahn Typ = Klein-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 240 mm Bahnlänge = 1 m Bahnbreite = 200 mm Achsentyp = Federachse Achsabstand = 25 mm Achsdurchmesser = 6 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 1 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 20 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Polyvinylchlorid (PVC) Rollen Farbe = himmelblau Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
25 mm
Achsdurchmesser:
6 mm
Achsentyp:
Federachse
Außenmaß Breite:
240 mm
Bahnbreite:
200 mm
Bahnlänge:
1 m
Bahn Typ:
Klein-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Rollen Farbe:
himmelblau
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
20 - 0 mm
Tragrollen pro Achse in Kurve:
1 Stk.
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
HEIGHT GRO:
72.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn blume, rollenbahn, Klein-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,04*
€ 392,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,85*
€ 391,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,78*
€ 371,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,78*
€ 324,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.