Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Untergestel 147833-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147833-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-414-151
EAN/GTIN:
     4055955076125
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Untergestell, 4tlg., AB 400, Schließfachtüren mit Einwurfschlitz und Zylinderschloss Gesamthöhe = 2100 mm Gesamtbreite = 1630 mm Gesamttiefe = 500 mm Türanschlag = rechts Schloss Typ = Zylinderschloss Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 12 Fronten RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Unterbau = Füße Unterbau Material = Quadratrohr Abteil Höhe = 1400 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 82 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
1400 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
12
Eigengewicht:
82 kg
Gesamtbreite:
1630 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Türanschlag:
rechts
Unterbau:
Füße
Unterbau Material:
Quadratrohr
Gesamthöhe:
2100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
112.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,74*
€ 855,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,77*
€ 841,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 684,55*
€ 814,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,25*
€ 784,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,47*
€ 727,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.