Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Untergestel 147825-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147825-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-314-188
EAN/GTIN:
     4055955076101
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Untergestell, 3tlg., AB 400, offenes Ablagefach Der Feuerwehrschrank PAVOY mit Füßen besteht aus einer stabilen pulverbeschichteten Stahlblechkonstruktion. Jedes Abteil verfügt über eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken, sowie seitliche Materialhaken. Aus stabiler, pulverbeschichteter Stahlblechkonstruktion Mit Helmhalter, Kleiderstange, 3 Schiebehaken und seitlichen Materialhaken In verschiedenen Größen wählbar Weitere Farben auf Anfrage erhältlich Gesamthöhe = 2100 mm Gesamtbreite = 1230 mm Gesamttiefe = 500 mm Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 9 Fronten RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Unterbau = Füße Unterbau Material = Quadratrohr Abteil Höhe = 1400 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 62 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
1400 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
9
Eigengewicht:
62 kg
Gesamtbreite:
1230 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Unterbau:
Füße
Unterbau Material:
Quadratrohr
Gesamthöhe:
2100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1230.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
87.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,18*
€ 566,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,52*
€ 559,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,91*
€ 521,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.