Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Füße, 2tlg. 147822-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147822-YY
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     27277-214-088
EAN/GTIN:
     4055955075937
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Schrank
Feuerwehrschrank
Feuerwehrspind
Feuerwehrschrankhelmablage
PAVOY Feuerwehrschrank mit Edelstahl-Helmhalter, Füße, 2tlg., AB 400, offenes Ablagefach Gesamthöhe = 2100 mm Gesamtbreite = 830 mm Gesamttiefe = 500 mm Abteilausstattung = Kleiderstange Kleiderhaken Anzahl = 6 Fronten RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Korpus Material = Stahlblech Korpus RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot Unterbau = Füße Abteil Höhe = 1400 mm Abteil Breite = 400 mm Abteil Tiefe = 470 mm Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
400 mm
Abteil Höhe:
1400 mm
Abteil Tiefe:
470 mm
Abteilausstattung:
Kleiderstange
Anlieferung:
vormontiert
Kleiderhaken Anzahl:
6
Eigengewicht:
44 kg
Gesamtbreite:
830 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Unterbau:
Füße
Gesamthöhe:
2100 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Korpus RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
61.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,00*
€ 354,50*
Lager 4445
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,71*
€ 356,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,01*
€ 423,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,32*
€ 418,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,31*
€ 391,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.