| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-147303-YY Herst.-Nr.: ET0003-00002 EAN/GTIN: 4055091207070 |
| |
|
| | |
| Anschlagpuffer zur Fahrbahn-Endbegrenzung Den Anschlagpuffer zur Fahrbahn-Endbegrenzung können Sie schnell montieren – ohne Bohren, Schweißen oder Brennen. Er eignet sich für alle gängigen Hebezeuge und lässt sich bei Bedarf einfach verschieben, wenn Sie den Fahrbahnbereich ändern möchten. Flexibel anklemmbarer Anschlagpuffer zur Fahrbahn-Endbegrenzung Für Roll- oder Elektro-Hebezeuge bis 10.000 kg Tragkraft Geeignet für Trägerflanschbreiten von 91–300 mm Marke = VETTER® Krantechnik Tragkraft = 10000 kg Technische Eigenschaften = für Trägerflanschbreiten von 91-300 mm Weitere Informationen: | | Technische Eigenschaften: | für Trägerflanschbreiten von 91-300 mm | Tragkraft: | 10000 kg | Marke: | VETTER® Krantechnik | HEIGHT GRO: | 670.00 mm | WIDTH GRO: | 430.00 mm | DEPTH GRO: | 380.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84314980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmpuffer, Elektro-Kettenzug, Elektrokettenzug, Elektrozug, Endanschlagpuffer, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnteiler, Leitborde, Handlaufkatze, Laufkatze, Rollkatze, fahrbahnteiler, Laufkatzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 173,79* | € 209,12* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,90* | € 209,32* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 181,81* | € 217,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 192,96* | € 231,48* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 175,20* | € 232,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|