Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrgestell für HESON® Gitterbox, lackiert, für Behälter 1.2 142900-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142900-YY-3015
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     FG 4.10
EAN/GTIN:
     4251572705626
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Fahrgestell für HESON® Gitterbox, lackiert, für Behälter 1.200 x 1.000 mm, enzianblau Das Fahrgestell für Gitterboxen HESON® aus robustem Winkelstahl erleichtert Ihnen den Transport schwerer Güter. In unserem Sortiment erhalten Sie das Fahrgestell in 4 unterschiedlichen Größen. Fahrgestell für Gitterboxen HESON® mit Tragkraft bis zu 1.000 kg 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen erleichtern Verfahren der Lasten Konstruktion aus robustem Winkelstahl Tragkraft = 1000 kg Ladefläche Breite = 1,230 mm Ladefläche Tiefe = 1030 mm Paletten Breite = 1,200 mm Paletten Tiefe = 1000 mm Einfahrbar = ja Rollen Material = Gummi Rollen Feststellfunktion = Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 180 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 180 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
180 mm
Einfahrbar:
ja
Ladefläche Breite:
1230 mm
Ladefläche Tiefe:
1030 mm
Lenkrolle Durchmesser:
180 mm
Rollen Material:
Gummi
Paletten Breite:
1200 mm
Paletten Tiefe:
1000 mm
Rollen Feststellfunktion:
Lenkrollen mit Feststellern
Tragkraft:
1000 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
1030.00 mm
DEPTH GRO:
1230.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hesonwerk
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Palettentransportwagen, fahrgestell für behälter, Zubehör für Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,55*
€ 684,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,69*
€ 679,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,64*
€ 673,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,63*
€ 651,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,98*
€ 586,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.