Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Standard, Bandbreite bis 50 mm 142245-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142245-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     697
EAN/GTIN:
     4055091035246
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller Standard, Bandbreite bis 50 mm Der Handabroller Standard ist ein praktischer Helfer, wenn Kartonagen mit Klebebändern verschlossen werden müssen. Der Abroller für Selbstklebebänder lässt sich dank variabler Bandablaufbremse komfortabel bedienen. Professioneller Handabroller für Klebeband Robuste Bauweise mit Metallgehäuse und Kunststoffgriff Ergonomischer Handgriff für gute Handhabung Variable Bandablaufbremse Geeignet für Rollenlängen von 66, 132 und 180 lfm Bandbreite = 38 - 50 mm Kerndurchmesser = 76 mm Klebeband Durchmesser max. = 140 mm Bügel/Griffe Farbe = beige Bügel/Griffe Material = Kunststoff Gehäuse Farbe = grün Gehäuse Material = Kunststoff Metall Rechts-/Linkshändigkeit = Rechtshänder
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38 - 50 mm
Gehäuse Farbe:
grün
Rechts-/Linkshändigkeit:
Rechtshänder
Bügel/Griffe Material:
Kunststoff
Kerndurchmesser:
76 mm
Gehäuse Material:
Kunststoff\;Metall\;
Klebeband Durchmesser max.:
140 mm
Bügel/Griffe Farbe:
beige
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84223000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.