Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen, 100 Stk/VE, DIN A5, 142100-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-142100-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5901075
EAN/GTIN:
     4055091042138
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
kennzeichnungstasche mit falz a5 qu...
kennzeichnungshülle a5
Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen, 100 Stk/VE, DIN A5, Einschub seitlich, transparent Diese Kennzeichnungstasche für Aufsatzrahmen punktet mit einem formgepressten Falz zum Überhängen. Die Klemmhalterung gewährleistet einen schnellen und sicheren Halt an Holzaufsatzrahmen und anderen Transportmitteln. Mit praktischem Falz zum Überhängen Robustes Material aus PVC (Polyvinylchlorid) Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Mehrfach wiederverwendbar Phtalatfrei In verschiedenen Ausführungen erhältlich Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Format = DIN A5 Magnethaftend = nein Wiederverwendbar = ja Farbe = transparent Material = Polyvinylchlorid (PVC) Breite = 210 mm VE = 100 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Farbe:
transparent
Format:
DIN A5
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
VE:
100 Stk/VE
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Magnethaftend:
nein
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
190.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS o. ä.
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungstaschen mit falz, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,0387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 256,84*
€ 305,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 253,58*
€ 301,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,55*
€ 281,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 226,09*
€ 269,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,87*
€ 242,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.