Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Vibrationsmatte aus Gummi, BxT 1.250 x 10.000 mm 141863-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141863-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     60125-1000
EAN/GTIN:
     4260054777297
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Anti-Vibrationsmatte aus Gummi, BxT 1.250 x 10.000 mm Diese Antivibrationsmatte aus Gummi dient als Standfläche und vibrationsvermindernde Unterlage für ortsfeste Maschinen in Ihrem Betrieb. Die rutschhemmende Anti-Vibrations-Matte überzeugt dabei durch eine extrem hohe Belastbarkeit. Rutschfeste Antivibrationsmatte aus Gummi Für den Innenbereich Extrem hoch belastbar (1 t/m²) Anti-Schimmel-Zusatz, daher für Feuchträume geeignet Rutschfestigkeit = ja Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Befahrbar = ja Belastbarkeit = 1 t/m² Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 100 °C Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Material = Gummi Höhe = 10 mm Breite = 1250 mm Tiefe = 10000 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Belastbarkeit:
1 t/m²
Breite:
1250 mm
Erweiterbar:
ja
Höhe:
10 mm
Material:
Gummi
Rollenlänge:
10 m
Rutschfestigkeit:
ja
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Tiefe:
10000 mm
Trittschalldämmung:
ja
Temperaturbeständig:
-30 - 100 °C
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
123.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.