Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Vibrationsmatte aus Gummi, BxL 600 x 10.000 mm 141859-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-141859-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     60005-1000
EAN/GTIN:
     4260054770656
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Anti-Vibrationsmatte aus Gummi, BxL 600 x 10.000 mm Diese Antivibrationsmatte aus Gummi dient als Standfläche und vibrationsvermindernde Unterlage für ortsfeste Maschinen in Ihrem Betrieb. Die rutschhemmende Anti-Vibrations-Matte überzeugt dabei durch eine extrem hohe Belastbarkeit. Rutschfeste Antivibrationsmatte aus Gummi Für den Innenbereich Extrem hoch belastbar (1 t/m²) Anti-Schimmel-Zusatz, daher für Feuchträume geeignet Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Stoßdämmend = ja Befahrbar = ja Belastbarkeit = 1 t/m² Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -30 - 100 °C Erweiterbar = ja Rollenlänge = 10 m Material = Gummi Breite = 600 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
ja
Belastbarkeit:
1 t/m²
Breite:
600 mm
Erweiterbar:
ja
Material:
Gummi
Rollenlänge:
10 m
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-30 - 100 °C
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
58.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
40169100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatzmatten gummi, arbeitsplatz bodenbelag, Industriematten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,08*
€ 222,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,94*
€ 221,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.