Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeketten Profi, Bereifung 6.50-15 u.a. 139791-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139791-YY
Hersteller:
     Ottinger
Herst.-Nr.:
     251709-E
EAN/GTIN:
     4009460256503
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneekette ottinger
schneeketten
stapler schneekette
Schneeketten Profi, Bereifung 6.50-15 u.a. Die Schneeketten Profi geben Ihren Gabelstaplern und Kleintraktoren einen festen Halt auf glattem Untergrund. Dank der besonders verschleißfesten Konstruktion sind sie auch für den Dauereinsatz geeignet. Hochfeste Schneeketten mit 6 mm Gliederstärke Wendbares Kettennetz für höhere Laufleistung Einfache und schnelle Montage und Demontage Geeignet für Bereifung = 6.50-15 7.00-12 (Luft) 24 x 12.00-12 Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Kleintraktoren Sonderfahrzeuge Glieder Typ = D-Profil-Greifglieder Kettenglieder Stärke = 5,7 mm Kettennetz Typ = Wabenkettennetz Kettennetz wendbar = ja Spannvorrichtung = ja Eigengewicht = 21 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
21 kg
Geeignet für Bereifung:
6.50-15\;7.00-12 (Luft)\;24 x 12.00-12\;
Kettenglieder Stärke:
5.7 mm
Glieder Typ:
D-Profil-Greifglieder
Kettennetz Typ:
Wabenkettennetz
Kettennetz wendbar:
ja
Spannvorrichtung:
ja
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Kleintraktoren\;Sonderfahrzeuge\;
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
21.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73152000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schneeketten für Betriebsfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,57*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 384,99*
€ 458,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 382,32*
€ 454,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 356,48*
€ 424,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 345,85*
€ 411,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 312,57*
€ 371,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.