Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeketten Standard, Bereifung 7.00-12 139785-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139785-YY
Hersteller:
     Ottinger
Herst.-Nr.:
     251709-D
EAN/GTIN:
     4009460251706
Suchbegriffe:
Schneeketten
schneekette ottinger
schneeketten
stapler schneekette
Schneeketten Standard, Bereifung 7.00-12 Die Schneeketten Standard sind besonders laufruhig und reifenschonend. Daher haben Ihre Fahrzeuge mit ihnen bei verschneitem oder glattem Untergrund eine gute Bodenhaftung. Sie sind robust und eignen sich auch für den häufigen Gebrauch. Schneeketten Standard mit 4,5 mm Gliederstärke Kettennetz beidseitig befahrbar für mehr Laufleistung Einfache und schnelle Montage und Demontage Geeignet für Bereifung = 7.00-12 (Luft) Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Kleintraktoren Sonderfahrzeuge Glieder Typ = D-Profil-Greifglieder Kettenglieder Stärke = 4,5 mm Kettennetz Typ = Wabenkettennetz Kettennetz wendbar = ja Spannvorrichtung = ja Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
15 kg
Geeignet für Bereifung:
7.00-12 (Luft)
Kettenglieder Stärke:
4.5 mm
Glieder Typ:
D-Profil-Greifglieder
Kettennetz Typ:
Wabenkettennetz
Kettennetz wendbar:
ja
Spannvorrichtung:
ja
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Kleintraktoren\;Sonderfahrzeuge\;
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73152000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schneeketten für Betriebsfahrzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 377,51*
€ 449,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 369,18*
€ 439,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 351,05*
€ 417,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 339,24*
€ 403,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 312,01*
€ 371,29
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.