Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 1.100 Liter, Höhe 810 mm, gra 139042-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-139042-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1165
EAN/GTIN:
     4052886105061
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
CEMO Rechteckbehälter aus GFK, 1.100 Liter, Höhe 810 mm, grau In diesem Rechteckbehälter CEMO aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) lagern Sie Gegenstände sicher im Innen- und Außenbereich. Das widerstandsfähige Material hält Temperaturen zwischen -30 bis +40 °C stand. Witterungsbeständiger Großvolumenbehälter für Güter aller Art Dank geringem Eigengewicht leicht zu transportieren Unterschiedliche Modelle mit Fassungsvermögen zwischen 100 und 3.300 l Volumen = 1100 l Außenmaß Tiefe = 1190 mm Außenmaß Breite = 1620 mm Wände Ausführung = Vollwand Böden Ausführung = geschlossen Tragkraft = 1100 kg Material = glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Weitere Informationen:
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
Vollwand
Außenmaß Breite:
1620 mm
Außenmaß Tiefe:
1190 mm
Material:
glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Volumen:
1100 l
Tragkraft:
1100 kg
HEIGHT GRO:
1750.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
47.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,58*
€ 671,95*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 621,33*
€ 683,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,58*
€ 694,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,89*
€ 696,13*
Lager 4445
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,20*
€ 1.047,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.047,83*
€ 1.246,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.040,81*
€ 1.238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,72*
€ 1.201,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,03*
€ 1.182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,20*
€ 1.164,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,25*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,56*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,41*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,58*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 395,07*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,90*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.286,24*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,73*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,11*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 198,48*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 230,99*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,72*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,67*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,56*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 97,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.