Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, blau 136454-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-136454-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00395
EAN/GTIN:
     4052301004030
Suchbegriffe:
Auftragsmappe
Briefmappe
Schreibmappe
Auftragsplaner
Auftragstaschen für Werkstattplaner, extra groß, blau Die Auftragstaschen für Werkstattplaner sind extra groß und verfügen dadurch über ein großes Füllvermögen, in dem Sie unterschiedlichste Dinge aufbewahren können. Die Dehnfalte ermöglicht eine zusätzliche Erweiterung. Extragroßes Füllvermögen Dehnfalte für Aufbewahrung von Bordbüchern und Serviceheften Zusätzliches Schlüsselfach auf der Rückseite In verschiedenen Farben erhältlich Material = Pappe PVC-Folie Farbe = blau Eigengewicht = 241 g VE = 10 Stk/VE
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
241 g
Farbe:
blau
Material:
Pappe\;PVC-Folie\;
VE:
10 Stk/VE
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
335.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,11*
€ 5,60*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,63*
2 Tage
380
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,18*
€ 5,67*
2 Tage
266
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,31*
€ 5,88*
Lager 4445
250
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,578*
€ 7,498*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,498*
€ 8,92262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,368*
€ 8,76792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,658*
€ 7,92302
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,578*
€ 6,63782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00315
ab € 3,03*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00337
ab € 4,12*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00396
ab € 4,13*
Ähnlich
Eichner Organisation
9015-00313
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.