Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergobjörn Betriebsroller PREMIUM mit Ladefläche, ohne Zarge 133019-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-133019-YY
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24199087
EAN/GTIN:
     4055091028736
Suchbegriffe:
Betriebsroller
Rollerwagen
betriebsroller helge nyberg
Ergobjörn Betriebsroller PREMIUM mit Ladefläche, ohne Zarge Mit dem Betriebsroller PREMUIM Ergobjörn mit Ladefläche kommen Sie in großen Betriebshallen schnell von einem Ort zum anderen. Dank der großen Ladefläche können Sie mit ihm außerdem Gegenstände transportieren. Betriebsroller mit Ladefläche, glasverzinkt Erhöhte Sicherheit dank Antirutschbeschichtung auf der Fußstütze Ladeflächenrahmen aus 22 mm-Rohr Wahlweise mit abnehmbarer Zarge Höhe = 1000 mm Breite = 680 mm Tiefe = 1430 mm Bremse = Fußbremse hinten Transportvorrichtung = Ladefläche Bereifung = Vollgummi Reifen Lagerung = Rollenlager Ladefläche Breite = 680 mm Ladefläche Tiefe = 580 mm
Weitere Informationen:
Bereifung:
Vollgummi
Breite:
680 mm
Bremse:
Fußbremse\;hinten\;
Höhe:
1000 mm
Ladefläche Breite:
680 mm
Ladefläche Tiefe:
580 mm
Reifen Lagerung:
Rollenlager
Tiefe:
1430 mm
Transportvorrichtung:
Ladefläche
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
1450.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DB SCHENKERparcel
Weitere Suchbegriffe: Tretroller und Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,15*
€ 641,74*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 601,22*
€ 681,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 649,52*
€ 775,15*
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 906,88*
€ 1.010,28*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,14*
€ 810,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,70*
€ 800,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,10*
€ 773,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,32*
€ 751,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,22*
€ 715,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 53,21*
Zubehör
Helge Nyberg
07013471
ab € 34,08*
Zubehör
Helge Nyberg
07013470
ab € 33,90*
Zubehör
Helge Nyberg
12299084
ab € 56,79*
Zubehör
Helge Nyberg
12299082
ab € 120,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.