Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-132613-YY Herst.-Nr.: 22912 EAN/GTIN: 4017976229126 |
| |
|
| | |
| Aufsatzrahmen für fetra® Paletten-Fahrgestell, HxBxT 270 x 1.210 x 1.010 mm Als Aufsatzrahmen für das Paletten-Fahrgestell fetra® dient es in erster Linie, die Höhe an Gegebenheiten im Betriebsablauf anzupassen. Aus stabilem Winkelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich erleichtert es die Arbeit. Geschweißter Winkelstahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 1.200 kg Mit Fangecken und schraubbarer Fixierung Höhe = 270 mm Breite = 1.210 mm Material = Stahl Auflast = 1200 kg Stärke = 5 mm Weitere Informationen: | | Auflast: | 1200 kg | Breite: | 1210 mm | Höhe: | 270 mm | Material: | Stahl | Stärke: | 5 mm | HEIGHT GRO: | 270.00 mm | WIDTH GRO: | 1130.00 mm | DEPTH GRO: | 1340.00 mm | WEIGHT GRO: | 35.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 87169030 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Raben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,57* | € 134,48* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,35* | € 135,09* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,87* | € 135,31* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,14* | € 137,05* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,07* | € 151,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|