Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen für fetra® Paletten-Fahrgestell, HxBxT 270 x 8 132610-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132610-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22909
EAN/GTIN:
     4017976229096
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für fetra® Paletten-Fahrgestell, HxBxT 270 x 810 x 610 mm Als Aufsatzrahmen für das Paletten-Fahrgestell fetra® dient es in erster Linie, die Höhe an Gegebenheiten im Betriebsablauf anzupassen. Aus stabilem Winkelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich erleichtert es die Arbeit. Geschweißter Winkelstahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 1.200 kg Mit Fangecken und schraubbarer Fixierung Höhe = 270 mm Breite = 810 mm Material = Stahl Auflast = 1200 kg Stärke = 5 mm
Weitere Informationen:
Auflast:
1200 kg
Breite:
810 mm
Höhe:
270 mm
Material:
Stahl
Stärke:
5 mm
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
730.00 mm
DEPTH GRO:
940.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169030
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 118,89*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 119,42*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,40*
€ 121,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 121,85*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 107,98*
€ 132,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,85*
€ 158,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.