Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzrahmen für fetra® Paletten-Fahrgestell, HxBxT 140 x 1 132607-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-132607-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     4017976229003
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Aufsatzrahmen für Palettenfahrgeste...
Aufsatzrahmen für fetra® Paletten-Fahrgestell, HxBxT 140 x 1.010 x 810 mm Als Aufsatzrahmen für das Paletten-Fahrgestell fetra® dient es in erster Linie, die Höhe an Gegebenheiten im Betriebsablauf anzupassen. Aus stabilem Winkelstahl gefertigt und in verschiedenen Größen erhältlich erleichtert es die Arbeit. Geschweißter Winkelstahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft 1.200 kg Mit Fangecken und schraubbarer Fixierung Höhe = 140 mm Breite = 1.010 mm Material = Stahl Auflast = 1200 kg Stärke = 5 mm
Weitere Informationen:
Auflast:
1200 kg
Breite:
1010 mm
Höhe:
140 mm
Material:
Stahl
Stärke:
5 mm
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
1140.00 mm
WEIGHT GRO:
32.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87169030
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,21*
€ 125,68*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 126,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,23*
€ 128,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 109,93*
€ 134,48*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 114,75*
€ 140,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.