Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Haken-Set, gerade 129756-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-129756-YY
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     7203
EAN/GTIN:
     4005568720304
Suchbegriffe:
Werkzeughalter für Lochplatten
bestehend aus 4 Doppel-Haken, 75 x 11mm. Zur Aufhängung von fertig gepackten Kunststoffdosen mit Kleinteilen. Passend zu Lochwänden.
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Material:
Kunststoff
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
75 mm
Werkzeughalter Typ:
Einzel-\/Mehrfachhaken
WEIGHT GRO:
.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,57*
€ 31,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,99*
€ 30,93
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,98*
€ 28,54
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,07*
€ 27,45
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,43*
€ 26,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,22*
€ 21,68
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.