Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 127827-YY


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127827-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     417C0036GY
EAN/GTIN:
     662641740976
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
NoTrax Anti-Ermüdungsmatte, PVC/Vinylschaum, genoppt, lfm x 910 mm, grau Die Matten sind stoßdämpfend und kälteisolierend. Sie dienen als rutschfeste und ergonomische Trittfläche beim Stehen und Gehen im Arbeitsbereich. Matte wahlweise mit Noppen oder Längsrillen aus PVC-Schaum (Polyvinylchlorid) Rutschfeste Oberfläche (R10) Für Arbeitsplätze in Innenbereichen geeignet Dämpft Stöße ab und mindert Vibrationen Grau oder schwarz mit gelben Seitenstreifen Rutschsicherheitswert = R10 Antirutsch = ja Anti-Ermüdend = ja Profil = Noppen Stoßdämmend = ja Trittschalldämmung = ja Vibrationsmindernd = ja Befahrbar = nein Schwer entflammbar = ja Temperaturbeständig = -10 - 70 °C Geeignet für Nassbereich = nein ESD-Ausführung = nein Erweiterbar = nein Rollenlänge = 18,3 m Farbe = grau Material = Vinylschaum Breite = 910 mm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdend:
ja
Antirutsch:
ja
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Befahrbar:
nein
Breite:
910 mm
Erweiterbar:
nein
ESD-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Nassbereich:
nein
Material:
Vinylschaum
Profil:
Noppen
Rollenlänge:
18.3 m
Rutschsicherheitswert:
R10
Schwer entflammbar:
ja
Stoßdämmend:
ja
Temperaturbeständig:
-10 - 70 °C
Trittschalldämmung:
ja
Vibrationsmindernd:
ja
HEIGHT GRO:
1830.00 mm
WIDTH GRO:
91.00 mm
DEPTH GRO:
1.27 mm
WEIGHT GRO:
4.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39181090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, anti ermüdungsmatte, Anti-Ermüdungsmatten, Arbeitsplatzmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,68*
€ 64,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,89*
€ 65,05*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 53,89*
€ 70,76*
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,85*
€ 70,83*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,66*
€ 87,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,83*
€ 84,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 68,24*
€ 81,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 65,93*
€ 78,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,20*
€ 75,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 61,63*
€ 73,34
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,85*
€ 64,08
pro Meter
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NOTRAX
057SMC0100
€ 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.