Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine Premium, Drehtellerantrieb fest 127228-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127228-YY
Hersteller:
     GEHO PACK
Herst.-Nr.:
     42050
EAN/GTIN:
     4055091053837
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
Stretchmaschine Premium, Drehtellerantrieb fest Die Stretchwickelmaschine Premium sichert Ihre Ladung und schützt vor Feuchtigkeit, Verschmutzung und Diebstahl. Die Folienwickelmaschine ist mit einem ausgesparten Drehteller ausgestattet und verarbeitet Hand- und Maschinenstretchfolie. Elektromagnetische Vordehnung der Folie um 60 % Nach Anlieferung innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit Zur Verarbeitung von Hand- sowie Maschinenstretchfolie geeignet Wickelschema während des Programmablaufes verstellbar Mit Stapler verfahrbar Stretchmaschine Made in Germany Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Folien-Stretch-Roboter Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = halbautomatisch Belastbarkeit = 1500 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Spiralwicklung Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 1 Wickelhöhe = 2400 mm Säulen Höhe = 2470 mm Drehteller Antrieb = fest Drehteller Durchmesser = 1500 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 12 U/min Paletten Höhe max. = 2400 mm Grundfläche Länge = 2600 mm Grundfläche Breite = 1500 mm Sanftanlauf = nein RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb RAL 7016 anthrazitgrau Eigengewicht = 425 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
1
Eigengewicht:
425 kg
Drehteller Geschwindigkeit max.:
12 U/min
Sanftanlauf:
nein
Wickelhöhe:
2400 mm
Drehteller Antrieb:
fest
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine\;Folien-Stretch-Roboter\;
Bedienung:
halbautomatisch
Belastbarkeit:
1500 kg
Drehteller Durchmesser:
1500 mm
Grundfläche Breite:
1500 mm
Grundfläche Länge:
2600 mm
Paletten Höhe max.:
2400 mm
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb\;RAL 7016 anthrazitgrau\;
Säulen Höhe:
2470 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Spiralwicklung\;
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
2750.00 mm
DEPTH GRO:
1550.00 mm
WEIGHT GRO:
425.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7.379,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.583,97*
€ 9.024,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.547,16*
€ 8.981,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.414,70*
€ 8.823,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.379,60*
€ 8.781,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.