Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschienen mit Sprossen, ohne Rand, TK 2.430 kg/Paar, L 127173-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-127173-YY
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     130.71.015
EAN/GTIN:
     4045012028990
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschienen mit Sprossen, ohne Rand, TK 2.430 kg/Paar, Länge 4.670 mm Diese Verladeschienen mit Sprossen sind auf das Verladen von Baumaschinen mit Raupenantrieb oder Stahlketten ausgelegt und auch für andere Fahrzeige geeignet. Durch ihr geringes Eigengewicht sind sie sehr flexibel einsetzbar. Verladeschienen mit Sprossen aus stabilem Aluminium Freiräume zwischen den Sprossen erleichtern die Reinigung Dank des geringen Eigengewichts auch von einer Person zu bedienen Die rutschsichere Oberfläche gewährleistet auch bei widrigem Wetter Fahrsicherheit Tragkraft pro Paar = 2440 kg Breite = 405 mm Länge = 4670 mm Höhendifferenz bei 30° = 1310 mm Auflagervarianten = Auflagerzunge oben einhängbar Material = Aluminium Rand Ausführung = ohne Rand Fahrrinnenbreite = 405 mm Witterungsbeständig = ja
Weitere Informationen:
Auflagervarianten:
Auflagerzunge\;oben einhängbar\;
Breite:
405 mm
Fahrrinnenbreite:
405 mm
Höhendifferenz bei 30°:
1310 mm
Länge:
4670 mm
Material:
Aluminium
Rand Ausführung:
ohne Rand
Tragkraft pro Paar:
2440 kg
Witterungsbeständig:
ja
WEIGHT GRO:
46.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Transco\/Translo
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
42 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 1.498,66*
€ 1.660,32*
36 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.558,74*
€ 1.721,94*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.660,32*
€ 1.975,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.623,92*
€ 1.932,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.557,92*
€ 1.853,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.522,67*
€ 1.811,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.498,66*
€ 1.783,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.