| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-126246-YY Herst.-Nr.: 17.05.1324 EAN/GTIN: 4250513234577 |
| |
|
| | |
| Drehlift für Parallel-Schraubstock, Backenbreite 150 mm Mithilfe dieser Drehlifte für Ihren Parallel-Schraubstock passen Sie die Höhe des Arbeitsgerätes mühelos an Ihre Anforderungen an. Die Position verstellen Sie stufenlos mittels Gasdruckfeder. Langlebige Drehlifte für Parallel-Schraubstock Ergonomisches Arbeiten dank Drehbarkeit um 360° Mit automatischem Verstellbereich von 215 mm Mit verschiedenen Backenbreiten erhältlich Material = Stahl Oberfläche = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Stahl | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84798997 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Lokoma |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |